Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Gussrad C81, Rad-Ø 250 mm, Radbreite 54 mm, Tragkr. 1400 kg, Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Gussrad C81, Rad-Ø 250 mm, Radbreite 54 mm, Tragkr. 1400 kg, Kugellager
BS Gussrad C81, Rad-Ø 250 mm, Radbreite 54 mm, Tragkr. 1400 kg, Kugellager
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p383560
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885087913
Suchbegriffe:
BS-Gussrad-250-20
Gussrad C81.250, Produkttyp: Räder, Material/Art des Radkörpers: Guss, Material der Lauffläche: Guss, Lager: Kugellager, Ø Rad: 250 mm, Tragkraft: 1400 kg
Weitere Informationen:
Radkörper:
Guss
Raddurchmesser:
250 mm
Nabenlänge:
60 mm
Achsbohrung/-durchmesser:
20 mm
Lauffläche:
Guss
Typ:
Gussrad
Tragfähigkeit:
1400 kg
Radbreite:
54 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 68,21*
€ 88,15*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,81*
€ 93,58*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.