Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Edelstahl Schwerlastrolle HS100, Lenkrolle, Rad-Ø 100 mm, Tragkr. 300 kg, Platte 100x84, Edelstahl-Rollenlager, Polyurethan rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Edelstahl Schwerlastrolle HS100, Lenkrolle, Rad-Ø 100 mm, Tragkr. 300 kg, Platte 100x84, Edelstahl-Rollenlager, Polyurethan rot
BS Edelstahl Schwerlastrolle HS100, Lenkrolle, Rad-Ø 100 mm, Tragkr. 300 kg, Platte 100x84, Edelstahl-Rollenlager, Polyurethan rot
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p386074
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885113094
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Edelstahl Schwerlastrollen HS100.B28.100, Produkttyp: Lenkrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 80x60 mm, Material/Art des Radkörpers: 9, Material der Lauffläche: Polyurethan rot 98 +/-4 Shore A, Lager: 0, Ø Rad: 100 mm, Tragkraft: 300 kg
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
100 mm
Radbreite:
40 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Lager:
Rollenlager
Lauffläche:
Polyurethan
Radkörper:
Kunststoff
Plattengröße:
100x84 mm
Bauhöhe:
128 mm
Ausladung:
42 mm
Schraublochdurchmesser:
9 mm
Laufflächenfarbe:
rot
Radkörperfarbe:
weiß
Typ:
Edelstahl Lenkrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 41,47*
€ 55,17*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,51*
€ 61,32*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.