Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Edelstahl Schwerlastrolle HS100, Lenkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 300 kg, Platte 100x84, Edelstahl-Rollenlager, Polyurethan rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Edelstahl Schwerlastrolle HS100, Lenkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 300 kg, Platte 100x84, Edelstahl-Rollenlager, Polyurethan rot
BS Edelstahl Schwerlastrolle HS100, Lenkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 300 kg, Platte 100x84, Edelstahl-Rollenlager, Polyurethan rot
BS Edelstahl Schwerlastrolle HS100, Lenkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 300 kg, Platte 100x84, Edelstahl-Rollenlager, Polyurethan rot
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p386075
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885113704
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Edelstahl Schwerlastrollen HS100.B28.125, Produkttyp: Lenkrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 80x60 mm, Material/Art des Radkörpers: 9, Material der Lauffläche: Polyurethan rot 98 +/-4 Shore A, Lager: 0, Ø Rad: 125 mm, Tragkraft: 300 kg
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
125 mm
Radbreite:
40 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Lager:
Rollenlager
Lauffläche:
Polyurethan
Radkörper:
Kunststoff
Plattengröße:
100x84 mm
Bauhöhe:
157 mm
Ausladung:
53 mm
Schraublochdurchmesser:
9 mm
Laufflächenfarbe:
rot
Radkörperfarbe:
weiß
Typ:
Edelstahl Lenkrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 45,20*
€ 60,00*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,49*
€ 65,69*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.