Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Edelstahl Schwerlastrolle HS100, Lenkrolle, Rad-Ø 200 mm, Tragkr. 700 kg, Platte 132x110, Edelstahl-Rollenlager, Polyurethan rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Edelstahl Schwerlastrolle HS100, Lenkrolle, Rad-Ø 200 mm, Tragkr. 700 kg, Platte 132x110, Edelstahl-Rollenlager, Polyurethan rot
BS Edelstahl Schwerlastrolle HS100, Lenkrolle, Rad-Ø 200 mm, Tragkr. 700 kg, Platte 132x110, Edelstahl-Rollenlager, Polyurethan rot
BS Edelstahl Schwerlastrolle HS100, Lenkrolle, Rad-Ø 200 mm, Tragkr. 700 kg, Platte 132x110, Edelstahl-Rollenlager, Polyurethan rot
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p386078
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885113742
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Edelstahl Schwerlastrollen HS100.B28.200, Produkttyp: Lenkrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 105x80 mm, Material/Art des Radkörpers: 12, Material der Lauffläche: Polyurethan rot 98 +/-4 Shore A, Lager: 0, Ø Rad: 200 mm, Tragkraft: 700 kg
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Tragfähigkeit:
700 kg
Lager:
Rollenlager
Lauffläche:
Polyurethan
Radkörper:
Kunststoff
Plattengröße:
132x110 mm
Bauhöhe:
242 mm
Ausladung:
61 mm
Schraublochdurchmesser:
12 mm
Laufflächenfarbe:
rot
Radkörperfarbe:
weiß
Typ:
Edelstahl Lenkrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 118,01*
€ 147,34*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,60*
€ 152,89*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,89*
€ 181,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,94*
€ 177,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 148,06*
€ 176,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,85*
€ 168,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,69*
€ 163,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,60*
€ 143,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.