Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Edelstahl Schwerlastrolle HS100, Lenkrolle, Rad-Ø 100 mm, Tragkr. 300 kg, Platte 100x84, Edelstahl-Rollenlager, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Edelstahl Schwerlastrolle HS100, Lenkrolle, Rad-Ø 100 mm, Tragkr. 300 kg, Platte 100x84, Edelstahl-Rollenlager, Kunststoff
BS Edelstahl Schwerlastrolle HS100, Lenkrolle, Rad-Ø 100 mm, Tragkr. 300 kg, Platte 100x84, Edelstahl-Rollenlager, Kunststoff
BS Edelstahl Schwerlastrolle HS100, Lenkrolle, Rad-Ø 100 mm, Tragkr. 300 kg, Platte 100x84, Edelstahl-Rollenlager, Kunststoff
BS Edelstahl Schwerlastrolle HS100, Lenkrolle, Rad-Ø 100 mm, Tragkr. 300 kg, Platte 100x84, Edelstahl-Rollenlager, Kunststoff
BS Edelstahl Schwerlastrolle HS100, Lenkrolle, Rad-Ø 100 mm, Tragkr. 300 kg, Platte 100x84, Edelstahl-Rollenlager, Kunststoff
BS Edelstahl Schwerlastrolle HS100, Lenkrolle, Rad-Ø 100 mm, Tragkr. 300 kg, Platte 100x84, Edelstahl-Rollenlager, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p386079
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885114466
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Edelstahl Schwerlastrollen HS100.B14.100, Produkttyp: Lenkrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 80x60 mm, Material/Art des Radkörpers: 9, Material der Lauffläche: Kunststoff, Lager: 0, Ø Rad: 100 mm, Tragkraft: 300 kg
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
100 mm
Radbreite:
35 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Lager:
Rollenlager
Lauffläche:
Kunststoff
Radkörper:
Kunststoff
Plattengröße:
100x84 mm
Bauhöhe:
128 mm
Ausladung:
42 mm
Schraublochdurchmesser:
9 mm
Laufflächenfarbe:
weiß
Radkörperfarbe:
weiß
Typ:
Edelstahl Lenkrolle
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 6,90*
ab € 24,20*
€ 32,01*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 24,43*
€ 32,33*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 25,05*
€ 34,79*
12 Tage
2
Frei Haus
ab € 23,80*
€ 36,55*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,43*
€ 49,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.