Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Edelstahl Schwerlastrolle HS100, Lenkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 700 kg, Platte 132x110, Edelstahl-Rollenlager, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Edelstahl Schwerlastrolle HS100, Lenkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 700 kg, Platte 132x110, Edelstahl-Rollenlager, Kunststoff
BS Edelstahl Schwerlastrolle HS100, Lenkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 700 kg, Platte 132x110, Edelstahl-Rollenlager, Kunststoff
BS Edelstahl Schwerlastrolle HS100, Lenkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 700 kg, Platte 132x110, Edelstahl-Rollenlager, Kunststoff
BS Edelstahl Schwerlastrolle HS100, Lenkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 700 kg, Platte 132x110, Edelstahl-Rollenlager, Kunststoff
BS Edelstahl Schwerlastrolle HS100, Lenkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 700 kg, Platte 132x110, Edelstahl-Rollenlager, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p386080
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885114473
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Edelstahl Schwerlastrollen HS100.B14.125, Produkttyp: Lenkrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 105x80 mm, Material/Art des Radkörpers: 12, Material der Lauffläche: Kunststoff, Lager: 0, Ø Rad: 125 mm, Tragkraft: 700 kg
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
125 mm
Radbreite:
45 mm
Tragfähigkeit:
700 kg
Lager:
Rollenlager
Lauffläche:
Kunststoff
Radkörper:
Kunststoff
Plattengröße:
132x110 mm
Bauhöhe:
164 mm
Ausladung:
61 mm
Schraublochdurchmesser:
12 mm
Laufflächenfarbe:
weiß
Radkörperfarbe:
weiß
Typ:
Edelstahl Lenkrolle
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 57,34*
€ 72,74*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 57,35*
€ 72,75*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 56,63*
€ 76,27*
6 Tage
3
€ 4,30*
ab € 62,13*
€ 81,78*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,34*
€ 102,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.