Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Edelstahl Schwerlastrolle HS120, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 150 mm, Tragkr. 600 kg, Platte 132x110, Edelstahl-Rollenlager, Polyurethan rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Edelstahl Schwerlastrolle HS120, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 150 mm, Tragkr. 600 kg, Platte 132x110, Edelstahl-Rollenlager, Polyurethan rot
BS Edelstahl Schwerlastrolle HS120, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 150 mm, Tragkr. 600 kg, Platte 132x110, Edelstahl-Rollenlager, Polyurethan rot
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p386086
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885114442
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Edelstahl Schwerlastrollen HS120.B28.150, Produkttyp: Lenkrollen mit Totalfeststeller, Befestigung: Zapfenbefestigung, Ø Schraubloch: 105x80 mm, Material/Art des Radkörpers: 12, Material der Lauffläche: Polyurethan rot 98 +/-4 Shore A, Lager: 0, Ø Rad: 150 mm, Tragkraft: 600 kg
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
150 mm
Radbreite:
45 mm
Tragfähigkeit:
600 kg
Lager:
Rollenlager
Lauffläche:
Polyurethan
Radkörper:
Kunststoff
Plattengröße:
132x110 mm
Bauhöhe:
195 mm
Ausladung:
62 mm
Schraublochdurchmesser:
12 mm
Laufflächenfarbe:
rot
Radkörperfarbe:
weiß
Typ:
Edelstahl Lenkrolle mit Totalfeststeller
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, pu schwerlastrolle lenkrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, BS-Edelstahl Lenkrolle mit Totalfeststeller-Platte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 124,58*
€ 153,46*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,67*
€ 159,54*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,54*
€ 189,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,45*
€ 184,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 154,58*
€ 183,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,06*
€ 176,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.