Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Edelstahl Schwerlastrolle HS120, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 100 mm, Tragkr. 300 kg, Platte 100x84, Edelstahl-Rollenlager, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Edelstahl Schwerlastrolle HS120, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 100 mm, Tragkr. 300 kg, Platte 100x84, Edelstahl-Rollenlager, Kunststoff
BS Edelstahl Schwerlastrolle HS120, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 100 mm, Tragkr. 300 kg, Platte 100x84, Edelstahl-Rollenlager, Kunststoff
BS Edelstahl Schwerlastrolle HS120, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 100 mm, Tragkr. 300 kg, Platte 100x84, Edelstahl-Rollenlager, Kunststoff
BS Edelstahl Schwerlastrolle HS120, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 100 mm, Tragkr. 300 kg, Platte 100x84, Edelstahl-Rollenlager, Kunststoff
BS Edelstahl Schwerlastrolle HS120, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 100 mm, Tragkr. 300 kg, Platte 100x84, Edelstahl-Rollenlager, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p386088
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885115142
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Edelstahl Schwerlastrollen HS120.B14.100, Produkttyp: Lenkrollen mit Totalfeststeller, Befestigung: , Ø Schraubloch: 80x60 mm, Material/Art des Radkörpers: 9, Material der Lauffläche: Kunststoff, Lager: 0, Ø Rad: 100 mm, Tragkraft: 300 kg
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
100 mm
Radbreite:
35 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Lager:
Rollenlager
Lauffläche:
Kunststoff
Radkörper:
Kunststoff
Plattengröße:
100x84 mm
Bauhöhe:
128 mm
Ausladung:
42 mm
Schraublochdurchmesser:
9 mm
Laufflächenfarbe:
weiß
Radkörperfarbe:
weiß
Typ:
Edelstahl Lenkrolle mit Totalfeststeller
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,51*
€ 41,41*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,76*
€ 41,84*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,77*
€ 44,81*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,60*
€ 45,02*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,90*
€ 61,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.