Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Transportrolle LS400, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragk. 115 kg, Rollenlager, Lauffl. Gummi schwarz, elektr. leitf., Radk. Stahlfelge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Transportrolle LS400, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragk. 115 kg, Rollenlager, Lauffl. Gummi schwarz, elektr. leitf., Radk. Stahlfelge
BS Transportrolle LS400, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragk. 115 kg, Rollenlager, Lauffl. Gummi schwarz, elektr. leitf., Radk. Stahlfelge
BS Transportrolle LS400, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragk. 115 kg, Rollenlager, Lauffl. Gummi schwarz, elektr. leitf., Radk. Stahlfelge
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p386347
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885075699
Suchbegriffe:
Bockrolle
ESD-Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Transportrolle LS410.B58.125, Produkttyp: Bockrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 80x55/60 mm, Material/Art des Radkörpers: 9, Material der Lauffläche: Gummi schwarz, elektrisch leitfähig, Lager: 0, Ø Rad: 125 mm, Tragkraft: 115 kg
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
125 mm
Radbreite:
37 mm
Tragfähigkeit:
115 kg
Lager:
Rollenlager
Lauffläche:
Gummi
Radkörper:
Stahl
Plattengröße:
115x85 mm
Bauhöhe:
155 mm
Ausladung:
34 mm
Schraublochdurchmesser:
9 mm
Laufflächenfarbe:
schwarz
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: bockrolle 125 mm 150kg vollgummi, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 125 mm, BS-Bockrolle-Platte-125-schwarz-antistatisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,90*
€ 19,51*
7 Tage
21
Frei Haus
ab € 15,29*
€ 20,59*
€ 4,90*
ab € 16,73*
€ 23,17*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19,30*
€ 35,26*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.