Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Schwerlastdoppelrolle S100, Lenkrolle, Rad-Ø 300 mm, Tragk. 5000 kg, Kugellager, Lauffl. Gegoten polyamide, Radk. Polyamid gegossen, Platte 200x160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Schwerlastdoppelrolle S100, Lenkrolle, Rad-Ø 300 mm, Tragk. 5000 kg, Kugellager, Lauffl. Gegoten polyamide, Radk. Polyamid gegossen, Platte 200x160
BS Schwerlastdoppelrolle S100, Lenkrolle, Rad-Ø 300 mm, Tragk. 5000 kg, Kugellager, Lauffl. Gegoten polyamide, Radk. Polyamid gegossen, Platte 200x160
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p387430
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885091439
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrollen lenkrollen
schwerlastrolle
Schwerlastdoppelrolle S100.B16.300, Produkttyp: Lenkrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 160x120 mm, Material/Art des Radkörpers: 16, Material der Lauffläche: Polyamid gegossen, Lager: 0, Ø Rad: 300 mm, Tragkraft: 5000 kg
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
300 mm
Radbreite:
2x80 mm
Tragfähigkeit:
5000 kg
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
Polyamid
Radkörper:
Polyamid
Plattengröße:
200x160 mm
Bauhöhe:
375 mm
Ausladung:
88 mm
Schraublochdurchmesser:
16 mm
Typ:
Doppel-Lenkrolle
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle 300mm, BS-Doppel-Lenkrolle-Platte-300--gegossen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.139,91*
€ 1.292,21*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.147,90*
€ 1.300,09*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.300,09*
€ 1.547,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.292,08*
€ 1.537,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.232,19*
€ 1.466,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.194,08*
€ 1.420,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.147,90*
€ 1.366,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.