Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Kugelrollen E39, Tragkr. 110 kg, Lochkreis-Ø mm, Gehäuse Stahl verzinkt, Kugeln Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Kugelrollen E39, Tragkr. 110 kg, Lochkreis-Ø mm, Gehäuse Stahl verzinkt, Kugeln Stahl
BS Kugelrollen E39, Tragkr. 110 kg, Lochkreis-Ø mm, Gehäuse Stahl verzinkt, Kugeln Stahl
BS Kugelrollen E39, Tragkr. 110 kg, Lochkreis-Ø mm, Gehäuse Stahl verzinkt, Kugeln Stahl
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p387617
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885060527
Suchbegriffe:
Kugelrolle
bs rollen kugelrolle
kugelrolle
kugelrollen stahl
Kugelrollen E39.040, Befestigung: , Material der Kugel: Stahl, Tragkraft: 110 kg, verz. Gehäuse/Stahlkugel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
110 kg
Typ:
Kugelrollen
Rollenart:
Kugelrolle
Gehäuse:
Stahl
Gehäusebesonderheit:
verzinkt
Doppelrolle:
nein
Kugeln:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: BS, Kugelrollen, E39,, Tragkr., 110, kg,
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,12*
€ 24,03*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,34*
€ 24,15*
1
€ 4,90*
ab € 21,00*
€ 28,55*
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 24,24*
€ 29,37*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 24,12*
€ 40,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.