Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Feststellfuß, einstellb. Höhe 137-168 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Feststellfuß, einstellb. Höhe 137-168 mm
BS Feststellfuß, einstellb. Höhe 137-168 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p387651
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885089498
Suchbegriffe:
BS
Feststellfuß,
einstellb.
Höhe
Feststellfuß T220.125, Produkttyp: Feststellfüße, Ø Schraubloch: 9
Weitere Informationen:
Verwendbar bei Rollendurchmesser:
125 mm
Plattengröße:
135x110 mm
Montagehöhe:
163+/-2 mm
Typ:
Maschinenfuß
einstellbare Höhe:
137-168 mm
Schraublochentfernung:
105x75/80 mm
Schraublochdurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: 137-168, mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 48,26*
€ 64,54*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,22*
€ 70,14*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.