Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Feststellfuß, einstellb. Höhe 155-195 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Feststellfuß, einstellb. Höhe 155-195 mm
BS Feststellfuß, einstellb. Höhe 155-195 mm
BS Feststellfuß, einstellb. Höhe 155-195 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p387652
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885089504
Suchbegriffe:
BS
Feststellfuß,
einstellb.
Höhe
Feststellfuß T220.150, Produkttyp: Feststellfüße, Ø Schraubloch: 88,7
Weitere Informationen:
Verwendbar bei Rollendurchmesser:
150 mm
Plattengröße:
135x110 mm
Montagehöhe:
190+/-2 mm
Typ:
Maschinenfuß
einstellbare Höhe:
155-195 mm
Schraublochentfernung:
105x75/80 mm
Schraublochdurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: 155-195, mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 51,76*
€ 68,19*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,07*
€ 74,19*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.