Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Feststellfuß, einstellb. Höhe 205-245 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Feststellfuß, einstellb. Höhe 205-245 mm
BS Feststellfuß, einstellb. Höhe 205-245 mm
BS Feststellfuß, einstellb. Höhe 205-245 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p387653
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885089511
Suchbegriffe:
BS
Feststellfuß,
einstellb.
Höhe
Feststellfuß T220.200, Produkttyp: Feststellfüße, Ø Schraubloch: 80x60
Weitere Informationen:
Verwendbar bei Rollendurchmesser:
200 mm
Plattengröße:
135x110 mm
Montagehöhe:
240+/-2 mm
Typ:
Maschinenfuß
einstellbare Höhe:
205-245 mm
Schraublochentfernung:
105x75/80 mm
Schraublochdurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: 205-245, mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 53,53*
€ 70,43*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,98*
€ 76,38*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.