Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Fleeceweste Herren JN856 Gr. M red/black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Fleeceweste Herren JN856 Gr. M red/black
James & Nicholson Fleeceweste Herren JN856 Gr. M red/black
James & Nicholson Fleeceweste Herren JN856 Gr. M red/black
James & Nicholson Fleeceweste Herren JN856 Gr. M red/black
James & Nicholson Fleeceweste Herren JN856 Gr. M red/black
James & Nicholson Fleeceweste Herren JN856 Gr. M red/black
James & Nicholson Fleeceweste Herren JN856 Gr. M red/black
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p4007599
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060539026960
Suchbegriffe:
Fleece-Weste
Fleecewendeweste
Fleeceweste
Herrenweste
James & Nicholson Fleeceweste Herren JN856

Ausführung:
  • Pflegeleichter Anti-Pilling-Microfleece
  • Elastische Softshell-Einsätze in Kontrastfarbe an der Seite
  • Unterlegter Reißverschluss mit Kinnschutz
  • Stehkragen
  • 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss
Material:
100% Polyester, 280 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
red/black
Ausführung:
Weste
Material:
100% Polyester
Form:
ärmellos
Gewicht:
280 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, soft-shell-jacke m, soft shell jacke, softshell-jacke rot, James, &, Nicholson, Herren, JN856
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 27,00*
€ 36,58*
Lager 7NBYA
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 29,31*
€ 42,74*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.