Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Arbeitsmantel JN888 Gr. 3XL dark-royal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Arbeitsmantel JN888 Gr. 3XL dark-royal
James & Nicholson Arbeitsmantel JN888 Gr. 3XL dark-royal
James & Nicholson Arbeitsmantel JN888 Gr. 3XL dark-royal
James & Nicholson Arbeitsmantel JN888 Gr. 3XL dark-royal
James & Nicholson Arbeitsmantel JN888 Gr. 3XL dark-royal
James & Nicholson Arbeitsmantel JN888 Gr. 3XL dark-royal
James & Nicholson Arbeitsmantel JN888 Gr. 3XL dark-royal
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p4016609
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060539379530
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
arbeitskittel blau 3xl
James & Nicholson Arbeitsmantel JN888

Ausführung:
  • Robustes, strapazierfähiges Mischgewebe
  • Reißfeste Dreifachnähte
  • Verdeckte Knopfleiste
  • 2 Seitentaschen, Brusttasche mit Stiftefach
  • 60° waschbar und trocknergeeignet
  • Um Beschädigungen am zu bearbeitenden Produkt zu vermeiden, sind alle Knöpfe verdeckt verarbeitet
Material:
Oberstoff (260 g/m²): 65% Polyester, 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
dark-royal
Ausführung:
Mantel
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Form:
langarm
Gewicht:
260 g/m²
Weitere Suchbegriffe: arbeitskittel blau, arbeitskittel, James, &, Nicholson, JN888, Gr.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 32,91*
€ 43,88*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 35,02*
€ 50,42*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.