Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Arbeitsmantel JN888 Gr. 3XL red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Arbeitsmantel JN888 Gr. 3XL red
James & Nicholson Arbeitsmantel JN888 Gr. 3XL red
James & Nicholson Arbeitsmantel JN888 Gr. 3XL red
James & Nicholson Arbeitsmantel JN888 Gr. 3XL red
James & Nicholson Arbeitsmantel JN888 Gr. 3XL red
James & Nicholson Arbeitsmantel JN888 Gr. 3XL red
James & Nicholson Arbeitsmantel JN888 Gr. 3XL red
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p4016629
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060539380130
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
arbeitskittel rot
James & Nicholson Arbeitsmantel JN888

Ausführung:
  • Robustes, strapazierfähiges Mischgewebe
  • Reißfeste Dreifachnähte
  • Verdeckte Knopfleiste
  • 2 Seitentaschen, Brusttasche mit Stiftefach
  • 60° waschbar und trocknergeeignet
  • Um Beschädigungen am zu bearbeitenden Produkt zu vermeiden, sind alle Knöpfe verdeckt verarbeitet
Material:
Oberstoff (260 g/m²): 65% Polyester, 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
red
Ausführung:
Mantel
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Form:
langarm
Gewicht:
260 g/m²
Weitere Suchbegriffe: arbeitskittel, arbeitsmantel xxxl, James, &, Nicholson, JN888, Gr.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 32,70*
€ 43,94*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 34,90*
€ 50,48*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.