Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Arbeitsmantel JN888 Gr. 2XL white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Arbeitsmantel JN888 Gr. 2XL white
James & Nicholson Arbeitsmantel JN888 Gr. 2XL white
James & Nicholson Arbeitsmantel JN888 Gr. 2XL white
James & Nicholson Arbeitsmantel JN888 Gr. 2XL white
James & Nicholson Arbeitsmantel JN888 Gr. 2XL white
James & Nicholson Arbeitsmantel JN888 Gr. 2XL white
James & Nicholson Arbeitsmantel JN888 Gr. 2XL white
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p4016638
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060539380406
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
arbeitskittel weiß
James & Nicholson Arbeitsmantel JN888

Ausführung:
  • Robustes, strapazierfähiges Mischgewebe
  • Reißfeste Dreifachnähte
  • Verdeckte Knopfleiste
  • 2 Seitentaschen, Brusttasche mit Stiftefach
  • 60° waschbar und trocknergeeignet
  • Um Beschädigungen am zu bearbeitenden Produkt zu vermeiden, sind alle Knöpfe verdeckt verarbeitet
Material:
Oberstoff (260 g/m²): 65% Polyester, 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
white
Ausführung:
Mantel
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Form:
langarm
Gewicht:
260 g/m²
Weitere Suchbegriffe: arbeitskittel, arbeitsmantel größe xxl, James, &, Nicholson, JN888, Gr.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 32,94*
€ 44,09*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 34,89*
€ 50,66*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.