| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p4147974 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223737233 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Steppjacke Herren JN1162
Ausführung: - Zweiflächiger Webstoff mit DuPontSorona Wattierung
- Sportliche Schnittführung mit Raglanärmel
- Stehkragen
- Zwei seitliche Taschen mit Reißverschluss, 2 Innentaschen
- Durchgehende Windschutzblende mit Kinnschutz
- Elastische Kordel am Saum zur Weitenregulierung
- Reißverschlüsse: YKK
Material: Oberstoff: 100% Polyester (recycelt)
Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Farbe: | black-matt | Ausführung: | Jacke | Material: | 100% Polyester | Form: | langarm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke xxl schwarz, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, James, &, Nicholson, Herren, JN1162 |
| | |
| |