Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

James & Nicholson Strickfleecejacke Damen JN741 Gr. L red-melange/anthracite-melange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Strickfleecejacke Damen JN741 Gr. L red-melange/anthracite-melange
James & Nicholson Strickfleecejacke Damen JN741 Gr. L red-melange/anthracite-melange
James & Nicholson Strickfleecejacke Damen JN741 Gr. L red-melange/anthracite-melange
James & Nicholson Strickfleecejacke Damen JN741 Gr. L red-melange/anthracite-melange
James & Nicholson Strickfleecejacke Damen JN741 Gr. L red-melange/anthracite-melange
James & Nicholson Strickfleecejacke Damen JN741 Gr. L red-melange/anthracite-melange
James & Nicholson Strickfleecejacke Damen JN741 Gr. L red-melange/anthracite-melange
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p4155847
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223748116
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
James & Nicholson Strickfleecejacke Damen JN741

Ausführung:
  • Weiches, wärmendes, pflegeleichtes Material in Melangeoptik
  • Vorder-, Rückenteil und Kragen in gestepptem Karodesign
  • Kontrastfarbige Flatlocknähte am Ärmel
  • Durchgehend hinterlegter Reißverschluss
  • 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss, 2 Innentaschen
  • taillierter Schnitt
Material:
Oberstoff (280 g/m²): 100% Polyester
Oberstoff 2: 100% Polyester
Futterstoff: 100% Polyamid
Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
red-melange/anthracite-melange
Ausführung:
Jacke
Material:
100% Polyester
Form:
langarm
Gewicht:
280 g/m²
Weitere Suchbegriffe: damen fleecejacke l, fleece jacke, fleece jacke damen, James, &, Nicholson, Strickfleecejacke, Damen, JN741
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 40,20*
€ 53,32*
Lager 7NBYA
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 42,34*
€ 59,74*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.