Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Strickfleecejacke Damen JN741 Gr. M kiwi-melange/anthracite-melange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Strickfleecejacke Damen JN741 Gr. M kiwi-melange/anthracite-melange
James & Nicholson Strickfleecejacke Damen JN741 Gr. M kiwi-melange/anthracite-melange
James & Nicholson Strickfleecejacke Damen JN741 Gr. M kiwi-melange/anthracite-melange
James & Nicholson Strickfleecejacke Damen JN741 Gr. M kiwi-melange/anthracite-melange
James & Nicholson Strickfleecejacke Damen JN741 Gr. M kiwi-melange/anthracite-melange
James & Nicholson Strickfleecejacke Damen JN741 Gr. M kiwi-melange/anthracite-melange
James & Nicholson Strickfleecejacke Damen JN741 Gr. M kiwi-melange/anthracite-melange
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p4155850
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223748147
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
James & Nicholson Strickfleecejacke Damen JN741

Ausführung:
  • Weiches, wärmendes, pflegeleichtes Material in Melangeoptik
  • Vorder-, Rückenteil und Kragen in gestepptem Karodesign
  • Kontrastfarbige Flatlocknähte am Ärmel
  • Durchgehend hinterlegter Reißverschluss
  • 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss, 2 Innentaschen
  • taillierter Schnitt
Material:
Oberstoff (280 g/m²): 100% Polyester
Oberstoff 2: 100% Polyester
Futterstoff: 100% Polyamid
Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
kiwi-melange/anthracite-melange
Ausführung:
Jacke
Material:
100% Polyester
Form:
langarm
Gewicht:
280 g/m²
Weitere Suchbegriffe: fleecejacke damen m, fleece jacke, fleece jacke damen, James, &, Nicholson, Strickfleecejacke, Damen, JN741
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 40,32*
€ 53,27*
Lager 7NBYA
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 42,27*
€ 59,41*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.