Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Hammerbohrkrone SDS-max 68x290 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Hammerbohrkrone SDS-max 68x290 mm
Projahn Hammerbohrkrone SDS-max 68x290 mm
Projahn Hammerbohrkrone SDS-max 68x290 mm
Projahn Hammerbohrkrone SDS-max 68x290 mm
Projahn Hammerbohrkrone SDS-max 68x290 mm
Projahn Hammerbohrkrone SDS-max 68x290 mm
Projahn Hammerbohrkrone SDS-max 68x290 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p416493
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     81366290
EAN/GTIN:
     4000146813621
Suchbegriffe:
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Schlagbohrkrone
hammerbohrkrone sds max
Hammerbohrkrone SDS-max 68x290 mm
Hammer-Hohlbohrkrone mit integriertem SDS-max Schaft und Zentrierbohrer mit Gewinde
  • Robustes, einteiliges Werkzeug mit auswechselbarem Zentrierbohrer (im Lieferumfang enthalten) für schweren Dauereinsatz in Beton und anderen Baumaterialien
  • Hohlbohrkrone mit wechselnder Zahngeometrie aus Flach- und Dachzahn für effizienten Bohrmehlabtrag und schneller Bohrgeschwindigkeit
  • Schneller Bohrfortschritt, da nur ein Ring gebohrt wird und der Bohrkern nicht zermahlen werden muss
  • Maximale Bohrtiefe ca. 80 mm
  • Das breite Programm mit verschiedenen Durchmessern und unterschiedlichen Schaftlängen bietet eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten
  • Geeignet für Beton, Mauerwerk und Naturstein

Inhalt:
Im 2-tlg. Lieferumfang sind die Krone und der Zentrierbohrer enthalten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlagbohrkrone
Durchmesser:
68
Schaft:
SDS-max
Gesamtlänge:
290
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrkrone, hohlbohrkrone 68 mm, Projahn, SDS-max, 68x290, mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 161,64*
€ 196,62*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,43*
€ 198,15*
Lager 7NBYA
50
Frei Haus
ab € 158,84*
€ 202,47*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,85*
€ 213,88*
4 Tage
17
Frei Haus
ab € 179,10*
€ 216,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,47*
€ 240,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,31*
€ 232,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,33*
€ 230,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 184,22*
€ 219,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,51*
€ 210,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,97*
€ 201,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,84*
€ 189,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.