Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Magnetbohrmaschine, MAGPRO TP2000, incl. Zubehör, Transportkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELMAG Magnetbohrmaschine, MAGPRO TP2000, incl. Zubehör, Transportkoffer
ELMAG Magnetbohrmaschine, MAGPRO TP2000, incl. Zubehör, Transportkoffer
ELMAG Magnetbohrmaschine, MAGPRO TP2000, incl. Zubehör, Transportkoffer
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p455425
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61806
EAN/GTIN:
     9004853618062
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Magnet-Bohreinheit
Magnet-Bohrmaschinen-Einheit
Magnetbohrmaschine MAGPRO TP2000, im PVC-Koffer,
inkl. Werkzeugaufnahme Weldon 19 mm, Gewindebohreraufnahme M12,14,16,18 und M20
Höchste Produktivität und Sicherheit beim Kernbohren.
Die kompakte und flexible Bauweise der Serie MAGPRO eignet sich perfekt für den kleinen und mittelgroßen Bedarf im Montage-, Service- und Outdooreinsatz.

Serienausstattung:
  • Sicherheitskette
  • Voll-, Kern-, Gewindeschnellspannfutter
  • Kühlmittelbehälter
  • Werkzeug
  • Transportkoffer
  • Gewindeschneid- & Kernbohrmaschine
  • Keine Elektronik: 2-fach Getriebe
  • Speziell für Sacklöcher
  • Vollmechanische Gewindeschneid- und Kernbohrmaschine mit automatischem Drehrichtungswechsel
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
1100 W
Spannung:
230 V
Werkzeugaufnahme:
Weldon 19 mm
Hub:
150 mm
Magnethaltekraft:
15000 N
Kernbohrleistung in Stahl:
12 - 35 mm
Länge:
280 mm
Breite:
275 mm
Höhe:
420 mm
Aufbewahrung:
Transportkoffer
Gewicht:
13,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Magnetbohrmaschine, Magnetständer Bohrmaaschine, gerätekoffer, ELMAG, Magnetbohrmaschine,, MAGPRO, TP2000,, incl., Zubehör,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.826,03*
€ 1.893,64*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.827,20*
€ 1.898,68*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.824,00*
€ 2.105,20*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.898,68*
€ 2.259,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.890,60*
€ 2.249,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.852,33*
€ 2.204,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.830,94*
€ 2.178,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.827,20*
€ 2.174,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
61804
ab € 1.700,15*
Ähnlich
ELMAG
61791
ab € 587,54*
Ähnlich
ELMAG
61792
ab € 683,91*
Ähnlich
ELMAG
61793
ab € 963,49*
Ähnlich
ELMAG
61794
ab € 1.288,85*
Ähnlich
JEPSON Power
61796
ab € 2.774,64*
Ähnlich
JEPSON Power
61800
ab € 816,34*
Ähnlich
JEPSON Power
61798
ab € 815,52*
Ähnlich
JEPSON Power
61797
ab € 1.069,27*
Ähnlich
JEPSON Power
61799
ab € 836,59*
Ähnlich
JEPSON Power
61805
ab € 1.611,04*
Ähnlich
JEPSON Power
61802
ab € 1.290,44*
Ähnlich
JEPSON Power
61803
ab € 1.540,58*
Ähnlich
JEPSON Power
61801
ab € 854,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.