Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p455444 Herst.-Nr.: 61825 EAN/GTIN: 9004853618253 |
| |
|
| | |
| - Vollgehärtet HSS-Co8-Kernbohrer
- Schnitttiefe 30 mm
- Weldonaufnahme 19 mm
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 17 | Arbeitslänge: | 30 | Werkstoff: | HSS | Schaft: | Weldonschaft | Schaftdurchmesser: | 19,05 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ELMAG, HSS,, 17x30mm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 31,35* | € 42,37* | | | | | 11 Tage | | | 3 | | € 6,95* | ab € 29,22* | € 42,40* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 33,21* | € 43,48* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 37,12* | € 48,36* | | | | Lager 7NBYA | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 29,75* | € 48,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|