Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p455479 Herst.-Nr.: 61860 EAN/GTIN: 9004853618604 |
| |
|
| | |
| - Vollgehärtet HSS-Co8-Kernbohrer
- Schnitttiefe 50 mm
- Weldonaufnahme 19 mm
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 22 | Arbeitslänge: | 50 | Werkstoff: | HSS | Schaft: | Weldonschaft | Schaftdurchmesser: | 19,05 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ELMAG, HSS,, 22x55mm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 53,80* | € 70,15* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 55,29* | € 70,75* | | | | | 13 Tage | | | 2 | | € 6,95* | ab € 55,21* | € 75,47* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 57,05* | € 78,09* | | | | Lager 7NBYA | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 57,83* | € 83,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|