Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Kernbohrer HSS, 57x30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELMAG Kernbohrer HSS, 57x30mm
ELMAG Kernbohrer HSS, 57x30mm
ELMAG Kernbohrer HSS, 57x30mm
ELMAG Kernbohrer HSS, 57x30mm
ELMAG Kernbohrer HSS, 57x30mm
ELMAG Kernbohrer HSS, 57x30mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p455576
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61957
EAN/GTIN:
     9004853619571
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
kernbohrer weldonschaft
kernbohrer
- Vollgehärtete HSS-Co8-Kernbohrer- Schnitttiefe von 30 bzw. 50 mm- Weldonaufnahme 19 mm bis Ø 60 mm- Weldonaufnahme 32 mm ab Ø 61 mm

  • Vollgehärtet HSS-Co8-Kernbohrer
  • Schnitttiefe 30 mm
  • Weldonaufnahme 19 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
57
Arbeitslänge:
30
Werkstoff:
HSS
Schaft:
Weldonschaft
Schaftdurchmesser:
19,05
Weitere Suchbegriffe: kernbohrer 57mm, ELMAG, HSS,, 57x30mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,37*
€ 238,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,52*
€ 233,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,50*
€ 231,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 185,32*
€ 220,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,93*
€ 214,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,67*
€ 201,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,22*
€ 182,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.