Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Motorische Rundbiegemaschine AS-M 1050x3,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Motorische Rundbiegemaschine AS-M 1050x3,0 mm
ELMAG Motorische Rundbiegemaschine AS-M 1050x3,0 mm
ELMAG Motorische Rundbiegemaschine AS-M 1050x3,0 mm
ELMAG Motorische Rundbiegemaschine AS-M 1050x3,0 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p456873
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     83100
EAN/GTIN:
     9004853831003
Suchbegriffe:
Rundbiegemaschine
elmag rundbiegemaschine
rundbiegemaschine
Rundbiegemaschine AS und AS-M sind für das Einrollen von Fein- und Mittelblech aus Stahl, Edelstahl und Aluminium konzipiert.Sie ermöglichen die kontrollierte Fertigung von Blechbiegeradien und die Herstellung von Halbfertigprodukten wie Rohre, Rohrstutzen und -säulen, Rinnen und Halbschalen, Behältermäntel, Lüftungsleitungen und Rundisolierungen.

Erweiterte Möglichkeiten

Alle AS- und AS-M-Modelle sind mit einer Biegeeinrichtung für konische Werkstücke und mit Drahteinlegerillen für Rund- und Federstahldraht ausgestattet.

AS-M motorisch

Die motorisch angetriebenen AS-M-Modelle sind für leichte bis mittelschwere und serielle Einrollarbeiten konzipiert. Sie bieten einen stabilen, automatischen Vor- und Rückschub und sind optimal über Fußpedale steuerbar. Die Zustellung der Hinterwalze erfolgt mittels Handrad.

Automatisierung

Alle AS-M-Modelle sind mit einem Zustellantrieb der Hinterwalze und mit einem Kontrollpanel mit Digitalanzeige (hochpräzise Wegmessung) aufrüstbar.

Einsatzbeispiele

- Spenglereien- Lüftungsbau- Behälterbau- Isolierbetriebe- Fassadenbau- Rohrleitungsbau- Installateure- Schlossereien- Karosseriebau- KFZ-Werkstätten- Maschinenbau- Lehrwerkstätten

Serienausstattung

- Analog AS-Modelle- Kräftiger Getriebemotor 1.100 W mit Motorbremse- Mobile Bediensäule, Doppel-Fußpedal für Blechvor- oder -rückschub- Not-Aus-Taster an der Bediensäule- Sicherheitsleine mit Not-Aus

Sonderzubehör

- Induktionsgehärtete Stahlwalzen, sehr lange Standzeit- Hinterwalzen-Zustellantrieb 370 W- Kontrollpanel mit Hinterwalzen-Steuerung und Digitalanzeige

  • Optimales Handling
  • Einmannbedienung
  • Ober- und Unterwalze verstellbar, zustellbare Hinterwalze
  • Oberwalze nach vorne abnehmbar, leichte Entnahme des Werkstücks
Weitere Informationen:
Länge:
2100 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
1130 mm
Weitere Suchbegriffe: ELMAG, Motorische, AS-M, 1050x3,0, mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.410,68*
€ 4.510,80*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.165,05*
€ 4.510,81*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.437,29*
€ 4.537,44*
€ 4,90*
ab € 4.574,84*
€ 4.675,09*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.666,19*
€ 4.766,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.766,48*
€ 5.672,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.748,99*
€ 5.651,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.682,18*
€ 5.571,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.666,19*
€ 5.552,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.