Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Glasmessstab Mod. KA 200/40, für digitale Positionsanzeige SINO, IP53, Verfahrweg 40mm, Einbaulänge 143mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Glasmessstab Mod. KA 200/40, für digitale Positionsanzeige SINO, IP53, Verfahrweg 40mm, Einbaulänge 143mm
ELMAG Glasmessstab Mod. KA 200/40, für digitale Positionsanzeige SINO, IP53, Verfahrweg 40mm, Einbaulänge 143mm
ELMAG Glasmessstab Mod. KA 200/40, für digitale Positionsanzeige SINO, IP53, Verfahrweg 40mm, Einbaulänge 143mm
ELMAG Glasmessstab Mod. KA 200/40, für digitale Positionsanzeige SINO, IP53, Verfahrweg 40mm, Einbaulänge 143mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p457269
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88862
EAN/GTIN:
     9004853888625
Suchbegriffe:
Glas-Messstab
Glasmaßstab
Glasmessgeraet
Glasmessinstrument
Hochpräzise, elektronische Messung der Achspositioneiner Werkzeugmaschine

Präzisions-Glasmessstäbe KA 200 SINO, 0,005 mm

Kleinbauweise, Messlängen 30 - 360 mm,Hohprofil 16 x 16 mm, Einbauhöhe 32,5 mm

Lieferumfang

- Glasmessstab in Hohlprofil- Schutzabdeckung und 3 m Anschlusskabel- Anbauschiene und Montagematerial- Montageanleitung und Messprotokoll

  • Messkopf für inkrementale Wegmessung
  • Präzisionslager
  • Signalausgang EIA 422A-Lindedriver für perfekte Signalübertragung
  • Schutzart IP 55, staub- und strahlwassergeschützt
  • Geschlossenes, robustes Messsystem mit schlagfestem Hohlprofilund speziellen Dichtungslippen gegen Späne und Flüssigkeiten
  • Für härteste Einsatzbedingungen geeignet
Weitere Suchbegriffe: Glasmessstab, Messleiste, ELMAG, Mod., KA, 200/40,, für
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,92*
€ 413,08*
€ 4,90*
ab € 362,27*
€ 413,58*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,01*
€ 417,67*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 384,91*
€ 459,11*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,11*
€ 546,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,89*
€ 512,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,47*
€ 492,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,01*
€ 479,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,91*
€ 458,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.