Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p4852742 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5035048750124 |
| |
|
| | |
| DeWalt Akku-Schlagschrauber (1/4), 18 Volt Neueste Generation leistungsstarker 3-Stufen Akku-Schlagschrauber mit sehr geringem Gewicht und extrem kompakten Abmessungen Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie Dreh- und Schlagzahl sowie maximales Drehmoment über 3 Stufen elektronisch einstellbar und damit maximale Kontrolle bei allen Anwendungen Hohes Drehmoment von über 200 Nm für sehr schwere Schraubarbeiten Leicht dosierbare Schalterelektronik für präzise Schraubarbeiten Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz) Robustes Aluminium-Schlagwerkgehäuse ermöglicht optimalen Wärmeaustausch und erhöht somit die Lebensdauer des Gerätes Robuste, magnetische ¼“-Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out“-Funktion für schnellen Bitwechsel Perfekte Handhabung durch extrem kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierte Griffbereiche Mit einer Gesamtlänge von nur 100 mm problemlos einsetzbar auch bei sehr eingeschränkten Platzverhältnisse Diodenring mit 3 leistungsstarken LED-Leuchten für optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz Problemloser Einsatz durch robusten Gürtelclip aus Metall sowie magnetischem Bithalter Einsetzbar mit allen 18 Volt Li-Ion XR oder XR Flexvolt Akkus (nicht im Lieferumfang Serienmäßig in T STAK-Box und als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt XR-Akkus oder für das DeWALT „Akku Plus“-System
Lieferumfang: Metall-Gürtelclip T STAK-Box Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 18 V | max. Schlagzahl: | 3800 Schläge/min | Schrauben-Ø: | M16 | Werkzeugaufnahme: | 1/4" Innensechskant | Gewicht mit Akkupack: | 1,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DeWalt, (1/4),, 18, V |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 115,21* | € 136,27* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 135,79* | € 160,04* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 136,58* | € 160,05* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 196,09* | € 230,19* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 237,67* | € 283,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|