Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Akku-Nietmutternpistole NMP 18 LTX BL M10, metaBOX 145 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Akku-Nietmutternpistole NMP 18 LTX BL M10, metaBOX 145 M
Metabo Akku-Nietmutternpistole NMP 18 LTX BL M10, metaBOX 145 M
Metabo Akku-Nietmutternpistole NMP 18 LTX BL M10, metaBOX 145 M
Metabo Akku-Nietmutternpistole NMP 18 LTX BL M10, metaBOX 145 M
Metabo Akku-Nietmutternpistole NMP 18 LTX BL M10, metaBOX 145 M
Metabo Akku-Nietmutternpistole NMP 18 LTX BL M10, metaBOX 145 M
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p4853905
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601788840
EAN/GTIN:
     4061792210981
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
metabo ersatzteile
Akku-Nietmutternpistole mit Setzkrafteinstellung für Blindnietmuttern bis M10 in Alu, M8 in Stahl, M6 in Edelstahl
Vielseitiger Einsatz durch Gewindedorn-Schnellwechselsystem
Automatisches Aufdrillen der Nietmutter vor dem Setzen
Zeitsparende Autoreverse-Funktion: Zugmechanismus fährt nach dem Setzen zurück in Ausgangsposition und Mutter wird vom Gewindedorn abgedrillt
Einfache Voreinstellung der Setzkraft am LED-Display für material- und gewindeschonendes Arbeiten
LED-Display mit Schutzabdeckung: 10 Speicherplätzen für wiederaufrufbare Einstellungen
Zuschaltbares LED-Licht beim Setzen oder dauerhaft (max. 10 min)
Öse für kraftsparendes Arbeiten mit Balancer/Federzug
Mit passendem Adapter (Zubehör) auch geeignet für Blindnietschrauben
Kraftvoller Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
Praktisches, am Gehäuse aufgeschraubtes Depot für weitere Gewindedorne
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Gewindedorne M4, M5 und M6, Mundstücke M4, M5 und M6, Setzkraft-Infokarte, Sechskantschlüssel, Doppelmaulschlüssel, metaBOX 145 M, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Setzkraft:
15000 N
Gerätehub:
10 mm
Gewicht mit Akku:
2,4 kg
Gewicht ohne Akkupack:
2
Weitere Suchbegriffe: Metabo, Akku-Nietmutternpistole, NMP, 18, LTX, BL
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 899,31*
€ 943,78*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 907,38*
€ 948,49*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 928,72*
€ 969,01*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 930,04*
€ 976,18*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 960,46*
€ 1.000,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 948,49*
€ 1.128,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 941,49*
€ 1.120,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 925,14*
€ 1.100,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 913,70*
€ 1.087,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 907,38*
€ 1.079,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.