Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Akku-Nietmutternpistole NMP 18 LTX BL M10, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Akku-Nietmutternpistole NMP 18 LTX BL M10, Karton
Metabo Akku-Nietmutternpistole NMP 18 LTX BL M10, Karton
Metabo Akku-Nietmutternpistole NMP 18 LTX BL M10, Karton
Metabo Akku-Nietmutternpistole NMP 18 LTX BL M10, Karton
Metabo Akku-Nietmutternpistole NMP 18 LTX BL M10, Karton
Metabo Akku-Nietmutternpistole NMP 18 LTX BL M10, Karton
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p4853906
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601788850
EAN/GTIN:
     4061792212909
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
metabo ersatzteile
Akku-Nietmutternpistole mit Setzkrafteinstellung für Blindnietmuttern bis M10 in Alu, M8 in Stahl, M6 in Edelstahl
Vielseitiger Einsatz durch Gewindedorn-Schnellwechselsystem
Automatisches Aufdrillen der Nietmutter vor dem Setzen
Zeitsparende Autoreverse-Funktion: Zugmechanismus fährt nach dem Setzen zurück in Ausgangsposition und Mutter wird vom Gewindedorn abgedrillt
Einfache Voreinstellung der Setzkraft am LED-Display für material- und gewindeschonendes Arbeiten
LED-Display mit Schutzabdeckung: 10 Speicherplätzen für wiederaufrufbare Einstellungen
Zuschaltbares LED-Licht beim Setzen oder dauerhaft (max. 10 min)
Öse für kraftsparendes Arbeiten mit Balancer/Federzug
Mit passendem Adapter (Zubehör) auch geeignet für Blindnietschrauben
Kraftvoller Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
Praktisches, am Gehäuse aufgeschraubtes Depot für weitere Gewindedorne
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Gewindedorne M4, M5 und M6, Mundstücke M4, M5 und M6, Setzkraft-Infokarte, Sechskantschlüssel, Doppelmaulschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Setzkraft:
15000 N
Gerätehub:
10 mm
Gewicht mit Akku:
2,4 kg
Gewicht ohne Akkupack:
2
Weitere Suchbegriffe: Metabo, Akku-Nietmutternpistole, NMP, 18, LTX, BL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 929,39*
€ 985,11*
Lager 7NBYA
5
Frei Haus
ab € 931,84*
€ 990,71*
€ 4,90*
ab € 939,44*
€ 994,46*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 965,56*
€ 1.016,64*
Frei Haus
ab € 1.010,80*
€ 1.067,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 990,71*
€ 1.178,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,93*
€ 1.157,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 953,89*
€ 1.135,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 941,67*
€ 1.120,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 931,84*
€ 1.108,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.