Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor HF100BOX5 Fräser / Set 12,7 mm Kreuzverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingspor HF100BOX5 Fräser / Set 12,7 mm Kreuzverzahnung
Klingspor HF100BOX5 Fräser / Set 12,7 mm Kreuzverzahnung
Klingspor HF100BOX5 Fräser / Set 12,7 mm Kreuzverzahnung
Klingspor HF100BOX5 Fräser / Set 12,7 mm Kreuzverzahnung
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p488698
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     314620
EAN/GTIN:
     4014855188376
Suchbegriffe:
Fräser Satz
Fräser Set
klingspor fräser set
fräser satz
5 Topseller aus unserem Programm für Hochleistungsfräser in Verzahnung 6 (Form B, C, D, E, F). Zur praktischen und sicheren Aufbewahrung werden die Fräser in einer Schraubbox geliefert. Bestehend aus: 295610 1x HF 100 B 12,7x25x6 295753 1x HF 100 C 12,7x25x6 295859 1x HF 100D 12,7x11x6 295925 1x HF 100E 12,7x22x6 296010 1x HF 100 F 12,7x25x6
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12,7
Ausführung:
S
Schaftdurchmesser:
6
Weitere Suchbegriffe: Klingspor, HF100BOX5, Fräser, /, Set, 12,7
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7NBYA
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 109,71*
€ 126,23*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 2.854,2702*
€ 3.024,27*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 126,23*
€ 150,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3.786,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.