Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOMA Flut-Set mit Pumpe C150WA, inkl. Tragebox & Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOMA Flut-Set mit Pumpe C150WA, inkl. Tragebox & Schlauch
HOMA Flut-Set mit Pumpe C150WA, inkl. Tragebox & Schlauch
HOMA Flut-Set mit Pumpe C150WA, inkl. Tragebox & Schlauch
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p4927466
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     4014680059605
EAN/GTIN:
     4014680059605
Suchbegriffe:
Absauggerät (Medizin)
Absaugpumpe
Absaugpumpe (Medizin)
Aspirator
Flut-Set • Für den Notfalleinsatz bei Überflutungen und Hochwasser • Fördert Schmutzwasser, auch mit groben Feststoff- und Faseranteilen bis zu Ø 20 mm • Mit nur wenigen Handgriffen einsatzbereit • Einfacher Gebrauch: Pumpe im Tragekorb auf den Boden stellen, Ablaufschlauch mit Schnellkupplung anschließen, Netzstecker einstecken und das Abpumpen beginnt • Kompakt, leicht und robust • Ausreichende Motorkühlung auch bei niedrigem Wasserstand gewährleistet • Max. Temperatur des Fördermediums: 35 °C, kurzzeitig bis 60 °C • Einphasen-Elektromotor, Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung • Isolationsklasse F, Schutzart IP68 • Spannung 50 Hz 230 V / 1 Ph • Kabellänge:10 m • Förderhöhe max.:7,3 m • Fördermenge max.: 11,5 m²/h • Freier Durchlass 20 mm Lieferung: Schmutzwasser-Tauchpumpe Typ C150 WA mit automatischer Schwimmerschaltung und 10 m Kabel, Schwimmerarretierung zur Tiefenabsaugung, Druckanschluss mit C-Festkupplung, 10 m Gewebeschlauch 32 mm mit C-Kupplung, Tragekorb für Transport, Lagerung und als Verschlammungsschutz beim Betrieb der Pumpe.
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
750 W
Kabellänge:
10 m
Spannung:
230
max. Fördermenge:
12500 l
Gewicht:
11,2 kg
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
65
Frei Haus
ab € 285,87*
€ 327,91*
1 Tag
65
Frei Haus
ab € 287,55*
€ 329,38*
2 Tage
69
Frei Haus
ab € 294,81*
€ 336,99*
5 Tage
65
€ 6,90*
ab € 285,56*
€ 344,75*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 405,39*
€ 473,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,21*
€ 563,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,05*
€ 522,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,35*
€ 504,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,04*
€ 497,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,39*
€ 482,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9115003
ab € 892,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.