Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Thermo-Jacke / Heizjacke M12 HJBL5-0, ohne Akku Gr. 2XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Thermo-Jacke / Heizjacke M12 HJBL5-0, ohne Akku Gr. 2XL schwarz
Milwaukee Akku-Thermo-Jacke / Heizjacke M12 HJBL5-0, ohne Akku Gr. 2XL schwarz
Milwaukee Akku-Thermo-Jacke / Heizjacke M12 HJBL5-0, ohne Akku Gr. 2XL schwarz
Milwaukee Akku-Thermo-Jacke / Heizjacke M12 HJBL5-0, ohne Akku Gr. 2XL schwarz
Milwaukee Akku-Thermo-Jacke / Heizjacke M12 HJBL5-0, ohne Akku Gr. 2XL schwarz
Milwaukee Akku-Thermo-Jacke / Heizjacke M12 HJBL5-0, ohne Akku Gr. 2XL schwarz
Milwaukee Akku-Thermo-Jacke / Heizjacke M12 HJBL5-0, ohne Akku Gr. 2XL schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p4941710
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478971
EAN/GTIN:
     4058546362539
Suchbegriffe:
Akku-Klima-Jacke
Akku-Klimajacke
Akku-Thermojacke
Heizjacken
Zur Erzeugung und Verteilung der Wärme an Brust, Rücken, Schulter und Vordertaschen werden spezielle Carbon-Faser-Elemente genutzt
Bis zu 8 Stunden Laufzeit mit einem M12 REDLITHIUM 3,0-Ah-Akku
Einfache Temperatureinstellung in 3 Stufen – hoch, mittel, niedrig
TOUGHSHELL- 90 % Polyester und 10 % Elasthan für höchste Strapazierfähigkeit
FREE FLEX Mobilität für maximale Bewegungsfreiheit - zusätzliches Material unter den Armen erhöht den Bewegungsspielraum für das Arbeiten über Kopf
Diese Generation ist die erste mit der neuen Ausführung der Akku-Tasche, die Nutzern diverse Optionen für die Platzierung des Akkus bietet
Das Slim Fit-Design mit verlängertem Rücken verhindert Wärmeverluste und hält warm
M12 Akku-Regler mit 2.1A USB-Ausgang zum Laden von mobilen Endgeräten in einer versteckten Akku-Tasche
Die Jacken sind leicht und angenehm zu tragen und dabei wind- und wasserbeständig
Große Hand- und Brusttasche, ideal zur Aufbewahrung mobiler Geräte

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • im Karton
  • M12 Akku-Regler mit 2.1 A USB-Ausgang
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
schwarz
Ausführung:
beheizbare Kleidung
Material:
90% Polyester / 10% Elasthan
Form:
langarm
Weitere Suchbegriffe: Herren-Jacke, Herrenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, milwaukee heizjacke, herren jacke, Milwaukee, Akku-Thermo-Jacke, /, Heizjacke, M12, HJBL5-0,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 156,50*
€ 188,30*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,44*
€ 189,20*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,64*
€ 196,35*
Lager 7NBYA
100
Frei Haus
ab € 158,62*
€ 200,05*
Frei Haus
ab € 206,44*
€ 242,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,05*
€ 238,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,94*
€ 231,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,99*
€ 229,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 183,89*
€ 218,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,26*
€ 215,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,55*
€ 200,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,62*
€ 188,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.