Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Steckdosenleiste 6-fach H05VV-F3G1,5 1,6m Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Steckdosenleiste 6-fach H05VV-F3G1,5 1,6m Aluminium
Fortis Steckdosenleiste 6-fach H05VV-F3G1,5 1,6m Aluminium
Fortis Steckdosenleiste 6-fach H05VV-F3G1,5 1,6m Aluminium
Fortis Steckdosenleiste 6-fach H05VV-F3G1,5 1,6m Aluminium
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p4999358
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726004116
EAN/GTIN:
     4063726004116
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Steckdosenleiste, Aluminium

• 6 Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung
• Mit Kindersicherung
• Beleuchteter Ein-/Ausschalter
• Schutzkontakt-Stecker und Überspannungsschutz
• Für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Weitere Informationen:
Anzahl Steckdosen:
6
Kabellänge:
1,6
Kabeltyp:
H05VV-F 3G 1,5
Schutzart (IP):
IP 20
Mit Kindersicherung:
ja
Ein-/Ausschalter:
ja
Mit FI-Schalter:
nein
Mit Überspannungsschutz:
nein
Farbe:
schwarz/silber
Mit Deckel:
nein
Versenkbar:
nein
Steckerart:
Winkelstecker
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss, Fortis, 6-fach, H05VV-F3G1,5, 1,6m, Aluminium
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
264
€ 4,79*
ab € 16,45*
€ 22,47*
2 Tage
310
€ 6,90*
ab € 16,57*
€ 22,50*
1 Tag
305
€ 7,90*
ab € 16,89*
€ 22,94*
9 Tage
310
€ 4,95*
ab € 17,08*
€ 23,05*
Lager 7NBYA
310
Frei Haus
ab € 19,31*
€ 34,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.