| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p5009908 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Der patentierte MBX Vinyl Zapper Ultimate-Band entfernt Vinyl, Kleberückstände, reflektierende Folien, Aufkleber, Abziehbilder und doppelseitiges Klebeband von Acrylfarben auf Metalloberflächen, blanken Metallen, Holz, Aluminium und Zierleisten. Das patentierte Design unseres in Deutschland hergestellten MBX Vinyl Zapper Ultimate stellt sicher, dass die Lackierung unbeschädigt bleibt. Der MBX Vinyl Zapper Ultimate-Band wird auf ein Adaptersystem von 30 mm Breite montiert und mit der kabellosen Antriebseinheit mittels eines 18 V Akkus eingesetzt.
- keine Lackschäden an OEM-Lackoberflächen
- keine Oberflächenbeschädigung von Metall, Glas, Fiberglas oder Hartholz
- keine Hitzeschäden oder Verschmieren auf dem Untergrund
- neues Schnellwechseladapter-System (Click & Go)
- Bänder auch in 15 mm Breite erhältlich
- keine Vibrationen oder Springen weniger Betriebsermüdung
- keine Klebstoffrückstände
- schnelle, einfache Bedienung reduziert den Arbeitsaufwand um mehr als 60 %.
- zur Nachpflege werden aufgrund der Silikonverunreinigung geeignete Reinigungstücher empfohlen
Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 18 V | Akkukapazität: | 5,5 Ah | Akku im Lieferumfang enthalten: | Ja | Akkuanzahl: | 1 | Akkubeschaffenheit: | LiHD | Max. Leerlaufdrehzahl: | 1350 U/min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MONTIPOWER, Schleifgerät, Vinyl, "MBX, Zapper |
| | |
| |