Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Heißluftgebläse GHG 18V-50 inkl. Zubehör, ohne Akku, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Heißluftgebläse GHG 18V-50 inkl. Zubehör, ohne Akku, L-BOXX
Bosch Akku-Heißluftgebläse GHG 18V-50 inkl. Zubehör, ohne Akku, L-BOXX
Bosch Akku-Heißluftgebläse GHG 18V-50 inkl. Zubehör, ohne Akku, L-BOXX
Bosch Akku-Heißluftgebläse GHG 18V-50 inkl. Zubehör, ohne Akku, L-BOXX
Bosch Akku-Heißluftgebläse GHG 18V-50 inkl. Zubehör, ohne Akku, L-BOXX
Bosch Akku-Heißluftgebläse GHG 18V-50 inkl. Zubehör, ohne Akku, L-BOXX
Bosch Akku-Heißluftgebläse GHG 18V-50 inkl. Zubehör, ohne Akku, L-BOXX
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5017445
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06012A6501
EAN/GTIN:
     4059952586694
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
Reflektordüse
Bosch Akku-Heißluftgebläse GHG 18V-50
  • Schnellaufheizung auf bis zu 300°C in 6 Sekunden
  • Tragbar und flexibel - keine Stromversorgung erforderlich 
  • Zwei Temperaturstufen (300°C+500°C)
  • LED-Licht



Arbeit unterwegs – Das GHG 18V-50 Professional wurde für eine flexible Verwendung in jeder Umgebung konstruiert.
Ausgestattet mit einer Schnellaufheizung auf bis zu 300 °C innerhalb von 6 Sekunden verliert dieses Akku-Heißluftgebläse keine Zeit beim Erreichen der gewünschten Temperatur.
Dank seiner ausgezeichneten Tragbarkeit und Flexibilität eignet sich das GHG 18V-50 hervorragend für jede Arbeitsumgebung, sogar große Baustellen ohne Stromversorgung.
Mit seinen zwei Temperaturstufen (300 °C + 500 °C) und dem LED-Licht ist das Heißluftgebläse jederzeit leicht zu bedienen.
Das GHG 18V-50 Professional eignet sich für zahlreiche Anwendungen, einschließlich Schlauchschrumpfen.
Es ist kompatibel mit allen für unsere kabelgebundenen Heißluftgebläse erhältlichen Düsen sowie sämtlichen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System).
Für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 4,0 Ah verwenden.
Bei Verwendung des Akkus ProCORE18V 8.0Ah bei 300 °C beträgt die Akkulaufzeit bis zu 21 Minuten.

Im Lieferumfang enthalten:
  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • Reflektordüse, 32 x 33 mm (1 609 390 453)
  • Reduzierdüse, 9 mm (1 609 201 797)
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Min. Temperaturbereich:
300 °C
Max. Temperaturbereich:
500 °C
Mit Temperaturregelung:
nein
Luftstromregulierung:
nein
Gewicht mit Akku:
2,88 kg
Gewicht ohne Akkupack:
0,59
Weitere Suchbegriffe: heißluftgebläse bosch, heißluft schweißgerät, Bosch, Akku-Heißluftgebläse, GHG, 18V-50, inkl., Zubehör,
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
52
Frei Haus
ab € 146,50*
€ 172,13*
€ 5,95*
ab € 146,15*
€ 172,14*
€ 3,50*
ab € 147,69*
€ 172,79*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 149,16*
€ 174,93*
Lager 7NBYA
44
Frei Haus
ab € 160,40*
€ 188,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,82*
€ 224,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,79*
€ 224,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,57*
€ 208,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,88*
€ 200,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,40*
€ 190,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607017037
ab € 9,47*
Sonstiges
Bosch
2607017327
ab € 20,89*
Sonstiges
Bosch
2608577148
ab € 28,02*
Sonstiges
Bosch
2607017164
ab € 13,68*
Sonstiges
Bosch
06012A6500
ab € 122,76*
Sonstiges
Bosch
2608900585
ab € 11,12*
Sonstiges
Bosch
1609201795
ab € 10,03*
Sonstiges
Bosch
1609390451
ab € 11,31*
Sonstiges
Bosch
1609201796
ab € 9,96*
Sonstiges
Bosch
1609390452
ab € 11,04*
Sonstiges
Bosch
1609201647
ab € 7,89*
Sonstiges
Bosch
1609201797
ab € 8,72*
Sonstiges
Bosch
1609390453
ab € 9,40*
Sonstiges
Bosch
1609201799
ab € 8,09*
Sonstiges
Bosch
1609201798
ab € 13,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.