Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Handkreissäge GKS 55 + GCE + FSN 1400, incl. Sägeblatt, Zubehör, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Handkreissäge GKS 55 + GCE + FSN 1400, incl. Sägeblatt, Zubehör, L-BOXX
Bosch Handkreissäge GKS 55 + GCE + FSN 1400, incl. Sägeblatt, Zubehör, L-BOXX
Bosch Handkreissäge GKS 55 + GCE + FSN 1400, incl. Sägeblatt, Zubehör, L-BOXX
Bosch Handkreissäge GKS 55 + GCE + FSN 1400, incl. Sägeblatt, Zubehör, L-BOXX
Bosch Handkreissäge GKS 55 + GCE + FSN 1400, incl. Sägeblatt, Zubehör, L-BOXX
Bosch Handkreissäge GKS 55 + GCE + FSN 1400, incl. Sägeblatt, Zubehör, L-BOXX
Bosch Handkreissäge GKS 55 + GCE + FSN 1400, incl. Sägeblatt, Zubehör, L-BOXX
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5017478
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0615990M91
EAN/GTIN:
     4059952636733
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Handkreissäge Führungsschiene
handkreissäge bosch
Handkreissäge GKS 55 + GCE + FSN 1400
Die kompakte GKS 55+ GCE Professional erreicht eine hohe Schnittkapazität, sogar dort, wo dies normalerweise nur mit wesentlich größeren Sägeblättern möglich ist. Bei zahlreichen Materialien erreicht die Kreissäge dank ihres zweistufigen Getriebes eine Schnitttiefe von 63 mm. 
Sie läuft außerdem reibungslos auf dem Bosch Führungsschienensystem und lässt sich für genaues Sägen optimal führen. 
Die elektronische Drehzahlregelung ermöglicht eine variable Drehzahl für die Arbeit mit verschiedensten Materialien. 
Genaue Ergebnisse beim Sägen in verschiedenen Holzmaterialien, z. B. in Holzwerkstoffen wie OSB, Sperrholz oder MDF. 
Die Säge ist mit dem Bosch Führungsschienensystem kompatibel, ebenso mit den Schienensystemen von Mafell, Festool und Makita. Die GKS 55+ GCE Professional ist mit Gebläse, Absaugstutzen, Fußplatte aus Aluminiumdruckguss, konstanter Drehzahl, schneller Motorbremse, Sanftanlauf und Spindelarretierung ausgestattet. 

Lieferumfang:
1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood speed, 165 x 1,7 x 20 mm, 12 (2 608 642 600)
Parallelanschlag (1 608 190 007)
1 x Führungsschiene FSN 1400 (1 600 A02 1AV)
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
1350 W
Spannung:
230 V
Sägeblattdurchmesser:
165 mm
Sägeblattbohrung:
20
max. Schnitttiefe 90° ohne Führungsschiene:
63 mm
max. Schnitttiefe 45° ohne Führungsschiene:
48 mm
führungsschienenkompatibel:
Ja
Max. Leerlaufdrehzahl:
4700
Leerlaufdrehzahl:
2100-4700
Länge:
1510 mm
Breite:
360 mm
Höhe:
286 mm
Aufbewahrung:
L-BOXX
Gewicht:
3,8 kg
Weitere Suchbegriffe: handkreissäge, Bosch, GKS, 55, +, GCE
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 265,43*
€ 301,41*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 264,40*
€ 301,42*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 272,56*
€ 311,15*
€ 4,90*
ab € 274,08*
€ 314,27*
Lager 7NBYA
3
Frei Haus
ab € 293,35*
€ 349,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,58*
€ 416,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,95*
€ 381,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,39*
€ 368,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,78*
€ 360,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,35*
€ 349,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600Z0000A
ab € 71,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.