Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Tuch bedruckt 6901-9920-551 Gr. 68 x 68 cm rot/grau kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Tuch bedruckt 6901-9920-551 Gr. 68 x 68 cm rot/grau kariert
Greiff Tuch bedruckt 6901-9920-551 Gr. 68 x 68 cm rot/grau kariert
Greiff Tuch bedruckt 6901-9920-551 Gr. 68 x 68 cm rot/grau kariert
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5315242
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     6901-9920-551-68x68
EAN/GTIN:
     4035386602346
Suchbegriffe:
Halstuch
halstuch rot
halstuch
Tuch bedruckt 68 x 68 cm · Gewebe: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
68 x 68 cm
Farbe:
rot/grau kariert
Material:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Greiff, Tuch, bedruckt, 6901-9920-551, Gr., 68
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 38,36*
€ 50,20*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,28*
€ 56,31*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.