| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p5335465 Herst.-Nr.: 6643 EAN/GTIN: 4031783009009 |
| |
|
| | |
| Baak Sicherheitsstiefel 6643 Bradley S3
Ausführung: - EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO HI
- Schutzkappe: Stahl-Flexkappe
- Durchtrittsicherheit: Nichtmetallische, durchtrittsichere, flexible Brandsohle
- Obermaterial: Hochabriebfestes Putek-Textil-Material
- Futter: Klimaregulierendes Textilfutter
- Einlegesohle: BAAK ESD Softstep+ Einlegesohle
- Sohle: PU/Nitril-Sohle mit Flexzone im Ballenbereich
- Metallfrei: Nein
- Gewicht: 755 g / Stück, Gr. 42
- Weite: 11 (Gr.38-48)
Besonderheiten: Baak® go&relax-System, Flexkappe und Flexzone zum fußgerechten Abknicken, Fußbett atmungsaktiv mit sehr hoher Feuchtigkeitsaufnahme
SICHERHEITSSCHUHE S3 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
- Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
- geschlossener Fersenbereich
- Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
- Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
- Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
- antistatische Eigenschaften (A)
- durchtrittsichere Sohle (P)
- profilierte Laufsohle
ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich sicherer Fußschutz und perfekte Wasserfestigkeit Weitere Informationen: | | Größe: | 44 | Sicherheitsklasse: | S3 | Weite: | 11 | Farbe: | schwarz/rot | Schutzkappe: | Stahl | Ausführung: | Stiefel | Material: | Putek-Textil-Material | Gewicht: | 755g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 44 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Baak, Bradley, 6643, S3, SRC |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 51,94* | € 68,64* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Paar | € 5,90* | ab € 53,45* | € 68,87* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 61,36* | € 78,02* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 64,79* | € 81,78* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 57,55* | € 82,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|