Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Silobehälter, 750 Liter, enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Silobehälter, 750 Liter, enzianblau
Eichinger Silobehälter, 750 Liter, enzianblau
Eichinger Silobehälter, 750 Liter, enzianblau
Eichinger Silobehälter, 750 Liter, enzianblau
Eichinger Silobehälter, 750 Liter, enzianblau
Eichinger Silobehälter, 750 Liter, enzianblau
Eichinger Silobehälter, 750 Liter, enzianblau
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5373040
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20531000000097
EAN/GTIN:
     4251765307057
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
silo behälter
Rechteckiger Stahl-Behälter, öl- und wasserdicht verschweißt mit 30° schräg verlaufendem Boden. Die Schüttklappe an der Stirnseite des Behälters ist mit Scharnierfedern versehen und über Seilzug vom Fahrersitz aus zu bedienen. Einsetzbar an Stapler oder mit Kette am Kran. Der Behälter ist serienmäßig mit umlaufend verstärktem Profil-Rand, Stapler-Einfahrbügeln und aufgeschweißten Ecken zur Positionsfixierung beim Übereinanderstapeln sowie mit Kette zur Abrutschsicherung. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung
Weitere Informationen:
Länge:
1050
Breite:
1250
Höhe:
1170
Tragfähigkeit:
1000
Volumen:
750 l
Ausführung:
mit Einfahrtaschen & Kranösen
Ausführung 2:
Schüttklappe
Farbe:
Enzianblau
RAL-Nummer:
RAL 5010
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Zinkenquerschnitt:
200 x 80 mm
Zinkenabstand:
420
Gewicht:
160
Weitere Suchbegriffe: Eichinger, Silobehälter,, 750, Liter,, enzianblau
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 932,13*
€ 1.004,48*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 939,00*
€ 1.012,95*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 944,25*
€ 1.022,28*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 992,66*
€ 1.067,09*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 987,73*
€ 1.067,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.022,28*
€ 1.216,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.017,84*
€ 1.211,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 990,40*
€ 1.178,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 969,31*
€ 1.153,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 944,25*
€ 1.123,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.