Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Damen Weste RF 8222-500-010 Gr. 34 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Damen Weste RF 8222-500-010 Gr. 34 schwarz
Greiff Damen Weste RF 8222-500-010 Gr. 34 schwarz
Greiff Damen Weste RF 8222-500-010 Gr. 34 schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5383221
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     8222-500-10-34
EAN/GTIN:
     4035386543830
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Kellner-Weste
Damen-Weste Regular Fit, 4-Knopf, 2 Leistentaschen, 1 Brustleistentasche, 1 Futter-Innentasche, Stoffrücken, voll gefüttert, Rückenlänge 55 cm | Gr. 38 · Gewebe: 100 % Polyester, 190 g/m² Futter: 100 % Polyester Grössen: 32 - 52
Weitere Informationen:
Größe:
34
Farbe:
schwarz
Material:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Kellnerweste, greif kellnerweste schwarz damen, damen weste, damenweste schwarz, Greiff, Damen, Weste, RF, 8222-500-010, Gr.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 20,32*
€ 28,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 21,19*
€ 28,73*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19,83*
€ 34,95*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.