Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Hobel KP001GM201, 40 V, 82 mm, incl. 2x Akku XGT 4 Ah, Schnellladegerät, MAKPAC, Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Akku-Hobel KP001GM201, 40 V, 82 mm, incl. 2x Akku XGT 4 Ah, Schnellladegerät, MAKPAC, Zubehör
Makita Akku-Hobel KP001GM201, 40 V, 82 mm, incl. 2x Akku XGT 4 Ah, Schnellladegerät, MAKPAC, Zubehör
Makita Akku-Hobel KP001GM201, 40 V, 82 mm, incl. 2x Akku XGT 4 Ah, Schnellladegerät, MAKPAC, Zubehör
Makita Akku-Hobel KP001GM201, 40 V, 82 mm, incl. 2x Akku XGT 4 Ah, Schnellladegerät, MAKPAC, Zubehör
Makita Akku-Hobel KP001GM201, 40 V, 82 mm, incl. 2x Akku XGT 4 Ah, Schnellladegerät, MAKPAC, Zubehör
Makita Akku-Hobel KP001GM201, 40 V, 82 mm, incl. 2x Akku XGT 4 Ah, Schnellladegerät, MAKPAC, Zubehör
Makita Akku-Hobel KP001GM201, 40 V, 82 mm, incl. 2x Akku XGT 4 Ah, Schnellladegerät, MAKPAC, Zubehör
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5415090
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381762311
Suchbegriffe:
Akku-Falzhobel
Akkufalzhobel
Akkuhobel
Schnellladegerät
Makita Akku-Hobel KP001GM201, 40 V, 82 mm
Kraftvoller Akku-Hobel mit 40V max. Antrieb
Hohe Hobelwellendrehzahl für optimale Ergebnisse bei einem geräuscharmen Betrieb.
Mit AWS-Schnittstelle zur optionalen Nutzung von AWS.
Ein handliches Gerät beispielsweise zum Bearbeiten von Innentüren, Paneelen und Sockelleisten.
Einfache und präzise Einstellung der Spanabnahme durch einen großen Drehknopf.
Die vordere Grundplatte ist federgelagert, zum Schutz der Klingen und des Werkstücks.

Im Lieferumfang enthalten:
  • 2x Akku BL4040, XGT, 4 Ah
  • 1x Schnellladegerät DC40RA
  • 1x MAKPAC Gr. 3
  • 1x Messereinstelllehre 122695-0
  • 1x Parallelanschlag 122785-9
  • 1x Scheibe 5, 253807-5
  • 1x Tiefenanschlag 342390-8
  • 1x Steckschlüssel SW 9, 782209-3
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
40 V
Akkukapazität:
4 Ah
Akkutyp:
XGT
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Akkuanzahl:
2
Hobelbreite:
82 mm
Leerlaufdrehzahl:
15000
Falztiefe max.:
25 mm
Länge:
385
Breite:
156
Höhe:
166
Gewicht mit Akkupack:
3,7-4,9 kg
Aufbewahrung:
MAKPAC
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 551,60*
€ 591,53*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 553,78*
€ 593,55*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 584,30*
€ 624,81*
Frei Haus
ab € 594,32*
€ 637,59*
Frei Haus
ab € 600,52*
€ 639,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,81*
€ 743,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,85*
€ 740,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,01*
€ 730,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,72*
€ 717,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,30*
€ 695,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.