Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p542219 Herst.-Nr.: 455.0005 EAN/GTIN: 4042146307694 |
| |
|
| | |
| - ideal geeignet zum Herausziehen der Dieselvorkammer-Verschlussschraubringe
- Innenvierkant nach DIN 3120 ISO 1174 mit Kugelfangrille
- mit 58 Kerbzähnen
- phosphatiert
- Spezial-Werkzeugstahl
Anwendungsgebiete: Mercedes Motoren OM 601, OM602, OM603, OM604, OM605 und OM606 Weitere Informationen: | | Abtriebsform: | Kerbzahn | Abtriebsgröße: | 58 | Antriebsvierkant: | 1/2 | Antriebsform: | Vierkant | Ausführung kurz / lang: | kurz | Material: | Stahl | Ausführung: | Stecknuss | Norm: | DIN 3120 / ISO 1174 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 66 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 32,19* | € 43,38* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,29* | € 49,96* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,94* | € 53,44* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,42* | € 60,41* | | | | Lager 7NBYA | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,96* | € 67,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|