Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Athletic 2.1 T low Gr. UK 10.0 / EU 45 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Athletic 2.1 T low Gr. UK 10.0 / EU 45 schwarz
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Athletic 2.1 T low Gr. UK 10.0 / EU 45 schwarz
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Athletic 2.1 T low Gr. UK 10.0 / EU 45 schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5426401
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     330016
EAN/GTIN:
     4044465355080
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination Innenfutter: Atmungsaktives Innenfutter Einlage: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Hochabriebfestes Polyestergewirke auf atmungsaktivem PUR-Schaum. Waschbar bis 30° C. „AIRFLOW“ Kanäle. Durable Sole: Gummimischung für lange Lebensdauer. Laufsohle: Aus Gummi, öl-, benzin- und hitzeresistent sowie kälteisolierend, nicht kreidend, abriebfest und selbstreinigend. Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain auch bei Kälte, durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi. Zwischensohle: Elastische Zwei-Schichten-PU Zwischensohle, leicht, dämpfend. Stabilisierungszone für die optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten. Dynaframe: HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material. Es umfasst den Mittelfußbereich perfekt und überträgt den Zug der Schnürelemente. Die Fersenspange stabilisiert den Rückfuß. Stabilizer: Asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse. Smart Lacing: Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche. Sonstiges: Geringes Gewicht, geschlossenes Schnürsystem mit Schnellverschluss und Senkeltasche, zusätzlicher Spitzenschutz, metallfrei, antistatisch, sehr rutschfeste Sohle bei Nässe und Kälte, dauerhaft gute Dämpfung"}
Weitere Informationen:
Größe:
45
Sicherheitsklasse:
O2
Farbe:
schwarz
Schutzkappe:
nein
Verschluss:
Schnellverschluss
Ausführung:
Stiefel
Material:
Mikrofaser/Textil
Gewicht:
1050 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 87,89*
€ 114,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 87,92*
€ 115,21*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,36*
€ 120,99*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 120,99*
€ 143,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,11*
€ 126,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,21*
€ 119,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,25*
€ 107,40
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,36*
€ 95,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.