Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Athletic 2.1 T low Gr. UK 13.0 / EU 48 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Athletic 2.1 T low Gr. UK 13.0 / EU 48 schwarz
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Athletic 2.1 T low Gr. UK 13.0 / EU 48 schwarz
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Athletic 2.1 T low Gr. UK 13.0 / EU 48 schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5426406
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     330016
EAN/GTIN:
     4044465355141
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination Innenfutter: Atmungsaktives Innenfutter Einlage: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Hochabriebfestes Polyestergewirke auf atmungsaktivem PUR-Schaum. Waschbar bis 30° C. „AIRFLOW“ Kanäle. Durable Sole: Gummimischung für lange Lebensdauer. Laufsohle: Aus Gummi, öl-, benzin- und hitzeresistent sowie kälteisolierend, nicht kreidend, abriebfest und selbstreinigend. Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain auch bei Kälte, durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi. Zwischensohle: Elastische Zwei-Schichten-PU Zwischensohle, leicht, dämpfend. Stabilisierungszone für die optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten. Dynaframe: HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material. Es umfasst den Mittelfußbereich perfekt und überträgt den Zug der Schnürelemente. Die Fersenspange stabilisiert den Rückfuß. Stabilizer: Asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse. Smart Lacing: Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche. Sonstiges: Geringes Gewicht, geschlossenes Schnürsystem mit Schnellverschluss und Senkeltasche, zusätzlicher Spitzenschutz, metallfrei, antistatisch, sehr rutschfeste Sohle bei Nässe und Kälte, dauerhaft gute Dämpfung"}
Weitere Informationen:
Größe:
48,5
Sicherheitsklasse:
O2
Farbe:
schwarz
Schutzkappe:
nein
Verschluss:
Schnellverschluss
Ausführung:
Stiefel
Material:
Mikrofaser/Textil
Gewicht:
1210 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 108,10*
€ 140,66*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 108,49*
€ 140,91*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,26*
€ 146,43*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 146,43*
€ 174,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 127,45*
€ 151,67
pro Paar
ab 4 Paar
€ 126,30*
€ 150,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 121,99*
€ 145,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,10*
€ 127,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,26*
€ 116,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.