Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWalt Akku-Schlagschrauber, 1/4", 18 V, incl. Zubehör, TSTAK-Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeWalt Akku-Schlagschrauber, 1/4", 18 V, incl. Zubehör, TSTAK-Box
DeWalt Akku-Schlagschrauber, 1/4", 18 V, incl. Zubehör, TSTAK-Box
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5426848
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5035048742525
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Dewalt Zubehör
Zubehör Dewalt
DeWalt Akku-Schlagschrauber,1/4",18 V, Basisv.
Neueste Generation leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit sehr geringem Gewicht und extrem kompakten Abmessungen
Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie
Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung über leicht dosierbare Schalterelektronik für material- und anwendungsgerechte Arbeiten
Hohes Drehmoment von nahezu 200 Nm für schwere Schraubarbeiten
Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
Robustes Aluminium-Schlagwerkgehäuse ermöglicht optimalen Wärmeaustausch und erhöht somit die Lebensdauer des Gerätes
Robuste, magnetische ¼“-Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out“-Funktion für schnellen Bitwechsel
Perfekte Handhabung durch extrem kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierte Griffbereiche
Mit einer Gesamtlänge von weniger als 130 mm problemlos einsetzbar auch bei sehr eingeschränkten Platzverhältnissen
Diodenring mit 3 leistungsstarken LED-Leuchten für optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz
Problemloser Einsatz durch robusten Metall-Gürtelhaken
Einsetzbar mit allen 18 Volt XR oder XR Flexvolt Akkus (nicht im Lieferumfang)
Serienmäßig in T STAK-Box und als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt XR-Akkus oder für das DeWALT „Akku Plus“-System

Lieferumfang:
Metall-Gürtelhaken
T STAK-Box
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
3200 U/min
max. Schlagzahl:
4200 Schläge/min
Schrauben-Ø:
M12
Werkzeugaufnahme:
1/4" Innensechskant
Gewicht mit Akkupack:
1,3 bzw. 1,5 kg
Aufbewahrung:
TSTAK-Box
Weitere Suchbegriffe: akku schlagschrauber, DeWalt, Akku-Schlagschrauber,, 1/4",, 18, V,, incl.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 153,15*
€ 185,68*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,97*
€ 201,25*
Frei Haus
ab € 161,86*
€ 201,25*
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 167,64*
€ 204,27*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,57*
€ 259,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,25*
€ 308,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,49*
€ 298,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 238,55*
€ 283,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,87*
€ 274,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,11*
€ 259,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,57*
€ 243,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCF892NT-XJ
ab € 258,21*
Ähnlich
DeWalt
DCF891NT-XJ
ab € 258,25*
Ähnlich
DeWalt
DCF891P2G-QW
ab € 457,97*
Ähnlich
DeWalt
DCF850E2T-QW
ab € 364,98*
Ähnlich
DeWalt
DCF900P2G-QW
ab € 462,78*
Ähnlich
DeWalt
DCF900NT-XJ
ab € 206,94*
Ähnlich
DeWalt
DCF921E2T-QW
ab € 407,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.