Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWalt Akku-Schlagschrauber, 3/8", 18 V, incl. 2x Akku XR 5 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5426855
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5035048743898
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Dewalt Zubehör
Zubehör Dewalt
DeWalt Akku-Schlagschrauber, 3/8",18 V / 5Ah
Neueste Generation leistungsstarker 4-Stufen Akku-Schlagschrauber mit sehr geringem Gewicht und extrem kompakten Abmessungen
Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
Dreh- und Schlagzahl sowie Drehmomentstärke über feindosierbaren Gasgeberschalter bei Standardanwendungen in 2 Stufen elektronisch regulierbar und damit maximale Kontrolle bei allen Arbeiten
Zusätzlich 2 elektronische Kontrollstufen für problemlosen Einsatz bei speziellen Anwendungen:
Kontrollstufe 1 (für zusätzliche Sicherheit) stoppt im Rechtslauf durch eine ca. 1,5 sekündliche Unterbrechung den Schraubprozess, um ab jetzt die Dreh- und Schlagzahl so zu regulieren, dass ein unbeabsichtigtes Überdrehen der Schraube bzw. eine Beschädigung des Materia verhindert wird bzw. reduziert im Linkslauf die Drehzahl, sobald die Schraube ohne Unterstützung des Schlagmechanismus sicher rausgedreht wird
Kontrollstufe 2 (speziell für große Holzbauschrauben) erhöht im Rechts- wie auch im Linkslauf die Dreh- und Schlagzahl für ein schnelleres Ein- bzw. Ausdrehen der Schrauben
Alle 4 Stufen schnell und sicher über einen Schalter elektronisch einstellbar
Optimal einsetzbar bei schwersten Schraubarbeiten durch sehr hohes Anzugsmoment von über 400 Nm bzw. Lösemoment von über 600 Nm
Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
Hochwertiges und robustes Aluminium-Schlagwerkgehäuse ermöglicht optimalen Wärmeaustausch und erhöht somit die Lebensdauer des Gerätes
Robuste 3/8“ Außenvierkant-Aufnahme mit Spreng- bzw. HOG-Ring für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge
Perfekte Handhabung durch extrem kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierte Griffbereiche
Mit einer Gesamtlänge von nur 125 mm problemlos einsetzbar auch bei sehr eingeschränkten Platzverhältnissen
Diodenring mit 3 leistungsstarken und in ihrer Leuchtintensität individuelle einstellbare LEDs für optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz
Problemloser Einsatz durch robusten Metall-Gürtelhaken
Zusätzliche Gummierung des Maschinen- und Akku-Gehäuses bietet bei der Bearbeitung von Objekten mit oberflächenempfindlichen Materialien einen wirkungsvollen Schutz vor Beschädigung
G-Akkus mit speziellem Gehäuse aus Chemikalien- und Brennstoff-resistentem und Glasfaser-verstärktem Nylon erlauben einen problemlosen Einsatz in entsprechenden Umgebungen wie z. B. in bestimmten Industrie- und Automotive-Bereiche
Schrauber auch mit allen 18 Volt XR oder XR Flexvolt Akkus einsetzba

Lieferumfang:
2x 18 Volt / 5 Ah XR-Akkus (DCB184G-XJ)
System-Schnellladegerät
Metall-Gürtelhaken
Standard-Insert für Werkstattwagen
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Akkutyp:
XR
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Akkuanzahl:
2
max. Lösemoment:
610 Nm
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
1400 U/min
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
2500 U/min
max. Schlagzahl:
3550 Schläge/min
Werkzeugaufnahme:
3/8" Außenvierkamt
Gewicht mit Akkupack:
1,7 kg
Aufbewahrung:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Industrieakku, Industriezelle, Schnellladegerät, dewalt schnellladegerät, schnellladegerät, DeWalt, Akku-Schlagschrauber,, 3/8",, 18, V,, incl.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 443,14*
€ 509,23*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,14*
€ 509,24*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,99*
€ 509,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 465,38*
€ 518,73*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 551,20*
€ 638,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,00*
€ 759,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,33*
€ 712,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,62*
€ 693,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,64*
€ 679,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,20*
€ 655,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
PB921.22.23-QZ
ab € 12,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.