| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p5468730 Herst.-Nr.: 1358-7000-20-76 EAN/GTIN: 4035386568475 |
| |
|
| | |
| Damen Hose Slim Fit, hohe Leibhöhe, schmaler Beinverlauf, 2 Seitentaschen, Kartentasche, Vorderhosenfutter, Fußweite 38 cm | Gr. 38, Schrittlänge 82 cm · Gewebe: 54 % Polyester, 44 % Schurwolle, 2 % Elasthan, 235 g/m² Futter: 100 % Polyester Grössen: 32 - 44, 68 - 84 Weitere Informationen: | | Größe: | 76 | Farbe: | marine | Ausführung: | Businesshose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Businesshose, Arbeitshose, Berufshose, Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, arbeitshose blau gr.76, anzughose damen, anzughose, GREIFF-1358-7000, SF, Basic, Gr., 76 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 44,02* | € 59,15* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 45,26* | € 59,43* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 40,86* | € 65,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|