Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREIFF-1614-2810 Herren-Weste RF 37.5 Gr. 50 pinpoint marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREIFF-1614-2810 Herren-Weste RF 37.5 Gr. 50 pinpoint marine
GREIFF-1614-2810 Herren-Weste RF 37.5 Gr. 50 pinpoint marine
GREIFF-1614-2810 Herren-Weste RF 37.5 Gr. 50 pinpoint marine
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5468975
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     1614-2810-20-50
EAN/GTIN:
     4035386548828
Suchbegriffe:
Herrenweste
Kellner-Weste
Kellnerweste
herrenweste greiff
Herren-Weste Regular Fit, 4-Knopf, 2 Leistentaschen, 1 Brustleistentasche, 1 Innentasche, AMF-Handstich, Stoffrücken, Rückenlänge 58 cm | Gr. 50 · Gewebe: 52 % Polyester, 46 % Schurwolle, 2 % Elasthan, 190 g/m² Futter: 100 % Polyester Grössen: 44 - 62
Weitere Informationen:
Größe:
50
Farbe:
marine
Ausführung:
Businessjacke
Weitere Suchbegriffe: kellner weste, kellnerwesten herren, GREIFF-1614-2810, Herren-Weste, RF, 37.5, Gr., 50
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 67,31*
€ 85,28*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,22*
€ 91,33*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.